OHSATO(大里)
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじの種類
半ねじ
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
全11種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじ径(mm)
3.3
3.8
ねじの呼び
M3.3
M3.8
内容量
選択してください
1箱(70本)
1箱(80本)
1箱(90本)
1箱(100本)
1箱(130本)
1箱(160本)
1箱(190本)
1箱(220本)
1箱(240本)
1箱(270本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70799996
544-401
1箱(270本)
25
3.3
M3.3
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
70800005
544-402
1箱(240本)
30
3.3
M3.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
70800014
544-403
1箱(220本)
35
3.3
M3.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
70800023
544-404
1箱(190本)
40
3.3
M3.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800039
544-405
1箱(160本)
45
3.3
M3.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800048
544-406
1箱(130本)
50
3.3
M3.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800057
544-407
1箱(100本)
55
3.8
M3.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800066
544-408
1箱(90本)
60
3.8
M3.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800075
544-409
1箱(80本)
65
3.8
M3.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800084
544-410
1箱(70本)
70
3.8
M3.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
70800093
544-411
1箱(70本)
75
3.8
M3.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください