OHSATO(大里)
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
(1件のレビュー)
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。
頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途
木部への締結に使用。
材質/仕上
ステンレス/SUS410
ねじの種類
半ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は、安全のため保護めがねや、保護防具を使用して施工して下さい。
※ステンレスSUS410は、ステンレスSUS304に比べサビやすいので、ご注意下さい。
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
65
75
90
ねじ径(mm)
3.3
3.8
3.9
ねじの呼び
M3.3
M3.8
M3.9
内容量
選択してください
1袋(15本)
1袋(18本)
1袋(25本)
1袋(40本)
1袋(45本)
1袋(50本)
1袋(60本)
1袋(65本)
1袋(70本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70800188
HP1221
1袋(70本)
25
3.3
M3.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
70800197
HP1222
1袋(65本)
30
3.3
M3.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
70800206
HP-785
1袋(60本)
35
3.3
M3.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
70800215
HP-786
1袋(50本)
40
3.3
M3.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
70800224
HP-787
1袋(45本)
45
3.3
M3.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
70800233
HP-788
1袋(40本)
50
3.3
M3.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
70800249
HP-789
1袋(25本)
65
3.8
M3.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
70800258
HP-790
1袋(18本)
75
3.8
M3.8
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
70800267
HP1223
1袋(15本)
90
3.9
M3.9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください