INAX(LIXIL)
スリムミラー
形状
長方形
寸法(mm)
300×10×830(鏡300×5×828)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
830×300×10
特性
防錆
材質(固定金具)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70800373
KF-D3083AS
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください