横4連ストック付紙巻器

横4連ストック付紙巻器 - INAX(LIXIL)横4連ストック付紙巻器 - INAX(LIXIL)横4連ストック付紙巻器 - INAX(LIXIL)横4連ストック付紙巻器 - INAX(LIXIL)

選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。

材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)515×135×145適合幅(mm)ペーパー:116以下機能ワンハンドカットタイプ高耐荷重内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70800425KF-67T4L
87,000
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
70800434KF-67T4R
87,000
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする