横2連ストック付紙巻器

横2連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL) 横2連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL) 横2連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL) 横2連ストック付紙巻器 INAX(LIXIL)

選べるペーパーストック数
補充頻度に応じて予備のペーパーをセットできる紙巻器をご用意。
ストック数は1個、3個のバリエーションから選択でき、いずれも公共トイレ操作系JISに対応しています。
また、ペーパーの両減りを防ぎ、1つずつ無駄なく使い切ることができます。
体も支えられる高耐荷重
立ち座りの際に、手をついて体を支えられます。
鍵付(盗難防止)
正面に鍵穴があるため、鍵の位置がブース奥側にあっても、開閉しやすくなっています。また、側面には切欠きがあるため、扉が死角になっていても、指を掛けて開けることができます。

適合幅(mm)ペーパー:116以下 材質ステンレス(ヘアライン) 寸法(mm)300×135×145 機能ワンハンドカット タイプ高耐荷重 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70800443 KF-67T2L
52,800
34,980
38,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
70800459 KF-67T2R
52,800
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする