INAX(LIXIL)
棚付2連紙巻器(棚ステンレス)
仕様
SIAA抗菌、芯無対応2連
材質
棚:ステンレス、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
333×107×110
色
本体:ホワイト(ABS樹脂)、棚:ステンレス
機能
ワンハンドカット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70800495
CF-AA64S
¥
13,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください