INAX(LIXIL)
フロント照明付鏡(LED照明・照明スイッチなし)
仕様
省エネ
材質
本体:木質材質、表面材:ウレタン化粧板、メラミン化粧板
形状
長方形
照明
白色LED(5.7W)
材質(固定金具)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70800529
MH-351NFJ
350×82×1000(鏡312×3×996)
¥
146,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70800538
MH-451NFJ
450×82×1000(鏡412×3×996)
¥
156,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください