INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
断熱キャップ :あり
適合
SF-C435S(N), SF-C435S(N)HK
色
断熱キャップ:白(N88)
表面処理
パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70801396
A-3488-22/N88
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください