曜日別特売

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状フランジ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802333F151/2
4,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70802349F203/4
4,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70802358F251
4,980
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70802367F321-1/4
7,330
3,398
3,738(税込)
当日出荷
70802376F401-1/2
7,880
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70802385F502
9,230
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802394F652-1/2
16,810
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802403F803
18,710
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70802419F1004
27,290
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする