横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状横口エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70802437 SOL 15 1/2
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
70802446 SOL 20 3/4
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
70802455 SOL 25 1
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
70802464 SOL 32 1-1/4
オープン
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70802473 SOL 40 1-1/2
オープン
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
70802489 SOL 50 2
オープン
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする