曜日別特売

白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 - シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802568BRCR25×25×20×201×1×3/4×3/4
5,130
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802577BRCR32×25×20×201-1/4×1×3/4×3/4
7,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802586BRCR32×25×25×251-1/4×1×1×1
7,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802595BRCR32×32×20×201-1/4×1-1/4×3/4×3/4
7,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802604BRCR40×25×25×201-1/2×1×1×3/4
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802613BRCR40×25×25×251-1/2×1×1×1
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802629BRCR40×32×20×201-1/2×1-1/4×3/4×3/4
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802638BRCR40×32×25×251-1/2×1-1/4×1×1
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802647BRCR40×40×20×201-1/2×1-1/2×3/4×3/4
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802656BRCR40×40×25×251-1/2×1-1/2×1×1
10,050
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802665BRCR50×40×20×202×1-1/2×3/4×3/4
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802674BRCR50×40×25×252×1-1/2×1×1
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802683BRCR50×40×32×252×1-1/2×1-1/4×1
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802699BRCR50×50×20×202×2×3/4×3/4
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802708BRCR50×50×25×252×2×1×1
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802717BRCR50×50×32×252×2×1-1/4×1
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802726BRCR50×50×40×402×2×1-1/2×1-1/2
11,390
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802735BRCR65×65×25×252-1/2×2-1/2×1×1
25,010
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70802744BRCR65×65×50×502-1/2×2-1/2×2×2
25,010
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする