曜日別特売

白 バレルニップル

白 バレルニップル - シーケー金属白 バレルニップル - シーケー金属
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802753PNIPTネジ61/8
オープン
249
274(税込)
当日出荷
70802769PNIPTネジ81/4
オープン
249
274(税込)
当日出荷
70802778PNIPTネジ103/8
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70802787PNIPTネジ151/2
オープン
229
252(税込)
当日出荷
70802796PNIPTネジ203/4
オープン
249
274(税込)
当日出荷
70802805PNIPTネジ251
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70802814PNIPTネジ321・1/4
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70802823PNIPTネジ401・1/2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
70802839PNIPTネジ502
オープン
759
835(税込)
当日出荷
70803995PNIPTネジ652・1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70804004PNIPTネジ803
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする