曜日別特売

白 ロングニップル

白 ロングニップル - シーケー金属白 ロングニップル - シーケー金属
(2件のレビュー)
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70802848PNIPTネジ61/850
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
70802857PNIPTネジ61/865
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70802866PNIPTネジ61/875
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70802875PNIPTネジ61/8100
オープン
409
450(税込)
当日出荷
70802884PNIPTネジ61/8125
オープン
479
527(税込)
当日出荷
70802893PNIPTネジ61/8150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70802909PNIPTネジ61/8200
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70802918PNIPTネジ61/8250
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70802927PNIPTネジ81/450
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70802936PNIPTネジ81/465
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70802945PNIPTネジ81/475
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70802954PNIPTネジ81/4100
オープン
409
450(税込)
当日出荷
70802963PNIPTネジ81/4125
オープン
479
527(税込)
当日出荷
70802979PNIPTネジ81/4150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70802988PNIPTネジ81/4200
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70802997PNIPTネジ81/4250
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70803006PNIPTネジ81/4300
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
70803015PNIPTネジ103/850
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70803024PNIPTネジ103/865
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70803033PNIPTネジ103/875
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70803049PNIPTネジ103/8100
オープン
409
450(税込)
当日出荷
70803058PNIPTネジ103/8125
オープン
479
527(税込)
当日出荷
70803067PNIPTネジ103/8150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70803076PNIPTネジ103/8200
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70803085PNIPTネジ103/8250
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70803094PNIPTネジ103/8300
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70803103PNIPTネジ151/250
オープン
259
285(税込)
当日出荷
70803119PNIPTネジ151/265
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70803128PNIPTネジ151/275
オープン
319
351(税込)
当日出荷
70803137PNIPTネジ151/2100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
70803146PNIPTネジ151/2125
オープン
429
472(税込)
当日出荷
70803155PNIPTネジ151/2150
オープン
529
582(税込)
当日出荷
70803164PNIPTネジ151/2200
オープン
739
813(税込)
当日出荷
70803173PNIPTネジ151/2250
オープン
869
956(税込)
当日出荷
70803189PNIPTネジ151/2300
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70803198PNIPTネジ203/450
オープン
279
307(税込)
当日出荷
70803207PNIPTネジ203/465
オープン
359
395(税込)
当日出荷
70803216PNIPTネジ203/475
オープン
369
406(税込)
当日出荷
70803225PNIPTネジ203/4100
オープン
489
538(税込)
当日出荷
70803234PNIPTネジ203/4125
オープン
559
615(税込)
当日出荷
70803243PNIPTネジ203/4150
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70803259PNIPTネジ203/4200
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70803268PNIPTネジ203/4250
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70803277PNIPTネジ203/4300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70803286PNIPTネジ25150
オープン
359
395(税込)
当日出荷
70803295PNIPTネジ25165
オープン
409
450(税込)
当日出荷
70803304PNIPTネジ25175
オープン
489
538(税込)
当日出荷
70803313PNIPTネジ251100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70803329PNIPTネジ251125
オープン
719
791(税込)
当日出荷
70803338PNIPTネジ251150
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70803189
2024-07-22
用途: 灯油ホームタンクの給油配管
アウル建設業・工事業

ネジキリの状態も良く、バリも無くねじ込みもスムーズに行えた。メッキもしっかりと膜厚があるようでした。
L300が最長ですが、ニップルと言うより、配管部材としたL500などのサイズも欲しい。
ネジ切りが出来ないDIYユーザーもいます。
オーダー品は単価的に高い。

対象商品 : 70803094
2022-10-16
用途: 水道管の増設
製造業

機能的には無問題。ただし、吉年の製品と比べると管の内側に継ぎ目がかなり目立つので用途や人によっては気になるかもしれない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする