曜日別特売

白 鉄ソケット

白 鉄ソケット - シーケー金属白 鉄ソケット - シーケー金属
形状ソケット規格JIS G 3452内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70803627鉄ソケットPSネジ61/8配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
259
285(税込)
当日出荷
70803636鉄ソケットPSネジ81/4配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
219
241(税込)
当日出荷
70803645鉄ソケットPSネジ103/8配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
269
296(税込)
当日出荷
70803654鉄ソケットPSネジ151/2配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
339
373(税込)
当日出荷
70803663鉄ソケットPSネジ203/4配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
429
472(税込)
当日出荷
70803679鉄ソケットPSネジ251配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
629
692(税込)
当日出荷
70803688鉄ソケットPSネジ321-1/4配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
819
901(税込)
当日出荷
70803697鉄ソケットPSネジ401/1/2配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70803706鉄ソケットPSネジ502配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70803715鉄ソケットPSネジ652-1/2配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当品
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804135鉄ソケットPSネジ803配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
70804144鉄ソケットPSネジ1004配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする