シーケー金属
白 鋳鉄製合フランジ 10K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状
フランジ
規格
JIS B2239
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
呼び圧力
10K
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1/1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70803803
合F10K
15
1/2
15
4
¥
2,050
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
70803819
合F10K
20
3/4
15
4
¥
2,230
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
70803828
合F10K
25
1
19
4
¥
3,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70803837
合F10K
32
1-1/4
19
4
¥
3,870
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70803846
合F10K
40
1/1/2
19
4
¥
4,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70803855
合F10K
50
2
19
4
¥
5,340
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70803864
合F10K
65
2-1/2
19
4
¥
7,230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70803873
合F10K
80
3
19
8
¥
8,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70803889
合F10K
100
4
19
8
¥
10,030
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
70803898
合F10K
125
5
23
8
¥
14,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70803907
合F10K
150
6
23
8
¥
19,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材