シーケー金属
白 鋳鉄製合フランジ 5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状
フランジ
規格
JIS B2239
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
呼び圧力
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70803916
合F5K
15
1/2
80
12
4
¥
1,550
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
70803925
合F5K
20
3/4
85
12
4
¥
1,700
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
70803934
合F5K
25
1
95
12
4
¥
2,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
70803943
合F5K
32
1-1/4
115
15
4
¥
2,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70803959
合F5K
40
1/1/2
120
15
4
¥
2,710
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70803968
合F5K
50
2
130
15
4
¥
3,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70803977
合F5K
100
4
200
19
8
¥
8,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70803986
合F5K
150
6
265
19
8
¥
15,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材