コート継手 (コート)クロス

コート継手 (コート)クロス - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70804153CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)1/22715
4,120
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804169CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-06)3/43220
4,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804178CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)13825
6,890
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804187CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-06)1-1/44632
10,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804196CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)1-1/24840
13,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804205CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-06)25750
15,530
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804214CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)2-1/26965
32,730
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804223CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-06)37880
46,650
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804239CR可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)497100
71,320
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする