シーケー金属
コート バレルニップル
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
規格
JIS B 2302
表面処理
樹脂コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70804248
PNI
PTネジ
15
1/2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
70804257
PNI
PTネジ
20
3/4
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
70804266
PNI
PTネジ
25
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
70804275
PNI
PTネジ
32
1-1/4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70804284
PNI
PTネジ
40
1-1/2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
70804293
PNI
PTネジ
50
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70804309
PNI
PTネジ
65
2-1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804318
PNI
PTネジ
80
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804327
PNI
PTネジ
100
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材