曜日別特売

コート ロングニップル

コート ロングニップル - シーケー金属コート ロングニップル - シーケー金属
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70804336PNIPTネジ151/250
オープン
469
516(税込)
当日出荷
70804345PNIPTネジ151/265
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70804354PNIPTネジ151/275
オープン
529
582(税込)
当日出荷
70804363PNIPTネジ151/2100
オープン
669
736(税込)
当日出荷
70804379PNIPTネジ151/2125
オープン
759
835(税込)
当日出荷
70804388PNIPTネジ151/2150
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
70804397PNIPTネジ151/2200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70804406PNIPTネジ151/2250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70804415PNIPTネジ151/2300
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70804424PNIPTネジ203/450
オープン
499
549(税込)
当日出荷
70804433PNIPTネジ203/465
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70804449PNIPTネジ203/475
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
70804458PNIPTネジ203/4100
オープン
819
901(税込)
当日出荷
70804467PNIPTネジ203/4125
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
70804476PNIPTネジ203/4150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70804485PNIPTネジ203/4200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70804494PNIPTネジ203/4250
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70804503PNIPTネジ203/4300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70804519PNIPTネジ25150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70804528PNIPTネジ25165
オープン
669
736(税込)
当日出荷
70804537PNIPTネジ25175
オープン
719
791(税込)
当日出荷
70804546PNIPTネジ251100
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
70804555PNIPTネジ251125
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70804564PNIPTネジ251150
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70804573PNIPTネジ251200
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
70804589PNIPTネジ251250
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70804598PNIPTネジ251300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804607PNIPTネジ321-1/465
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804616PNIPTネジ321-1/475
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804625PNIPTネジ321-1/4100
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804634PNIPTネジ321-1/4125
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804643PNIPTネジ321-1/4150
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804659PNIPTネジ321-1/4200
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804668PNIPTネジ321-1/4250
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70804677PNIPTネジ321-1/4300
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804686PNIPTネジ401-1/265
オープン
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804695PNIPTネジ401-1/275
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
70804704PNIPTネジ401/1/2100
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70804713PNIPTネジ401/1/2125
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804729PNIPTネジ401/1/2150
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804738PNIPTネジ401-1/2200
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
70804747PNIPTネジ401-1/2250
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804756PNIPTネジ401-1/2300
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804765PNIPTネジ50265
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70804774PNIPTネジ50275
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804783PNIPTネジ502100
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804799PNIPTネジ502125
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804808PNIPTネジ502150
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804817PNIPTネジ502200
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
70804826PNIPTネジ502250
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする