シーケー金属
黒 バレルニップル
(1件のレビュー)
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
規格
JIS B 2302
表面処理
鋳放し
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70806104
PNI
PTネジ
6
1/8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70806113
PNI
PTネジ
8
1/4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70806129
PNI
PTネジ
10
3/8
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70806138
PNI
PTネジ
15
1/2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
70806147
PNI
PTネジ
20
3/4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70806156
PNI
PTネジ
25
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70806165
PNI
PTネジ
32
1-1/4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
70806174
PNI
PTネジ
40
1-1/2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
70806183
PNI
PTネジ
50
2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
70806199
PNI
PTネジ
65
2-1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70806208
PNI
PTネジ
80
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材