シーケー金属
黒 ロングニップル
(1件のレビュー)
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
規格
JIS B 2302
表面処理
鋳放し
接続方式
PTネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70806217
PNI
PTネジ
6
1/8
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
70806226
PNI
PTネジ
6
1/8
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
70806235
PNI
PTネジ
6
1/8
75
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70806244
PNI
PTネジ
6
1/8
100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
70806253
PNI
PTネジ
6
1/8
125
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70806269
PNI
PTネジ
6
1/8
150
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
70806278
PNI
PTネジ
6
1/8
200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70806287
PNI
PTネジ
6
1/8
250
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70806296
PNI
PTネジ
6
1/8
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70806305
PNI
PTネジ
8
1/4
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
70806314
PNI
PTネジ
8
1/4
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
70806323
PNI
PTネジ
8
1/4
75
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70806339
PNI
PTネジ
8
1/4
100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
70806348
PNI
PTネジ
8
1/4
125
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70806357
PNI
PTネジ
8
1/4
150
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
70806366
PNI
PTネジ
8
1/4
200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70806375
PNI
PTネジ
8
1/4
250
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
70806384
PNI
PTネジ
8
1/4
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70806393
PNI
PTネジ
10
3/8
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
70806409
PNI
PTネジ
10
3/8
65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
70806418
PNI
PTネジ
10
3/8
75
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
70806427
PNI
PTネジ
10
3/8
100
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
70806436
PNI
PTネジ
10
3/8
125
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
70806445
PNI
PTネジ
10
3/8
150
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
70806454
PNI
PTネジ
10
3/8
200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
70806463
PNI
PTネジ
10
3/8
250
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
70806479
PNI
PTネジ
10
3/8
300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70806488
PNI
PTネジ
15
1/2
50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
70806497
PNI
PTネジ
15
1/2
65
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
70806506
PNI
PTネジ
15
1/2
75
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
70806515
PNI
PTネジ
15
1/2
100
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
70806524
PNI
PTネジ
15
1/2
125
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
70806533
PNI
PTネジ
15
1/2
150
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
70806549
PNI
PTネジ
15
1/2
200
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
70806558
PNI
PTネジ
15
1/2
250
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
70806567
PNI
PTネジ
15
1/2
300
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70806576
PNI
PTネジ
20
3/4
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
70806585
PNI
PTネジ
20
3/4
65
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
70806594
PNI
PTネジ
20
3/4
75
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70806603
PNI
PTネジ
20
3/4
100
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
70806619
PNI
PTネジ
20
3/4
125
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
70806628
PNI
PTネジ
20
3/4
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70806637
PNI
PTネジ
20
3/4
200
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
70806646
PNI
PTネジ
20
3/4
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70806655
PNI
PTネジ
20
3/4
300
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70806664
PNI
PTネジ
25
1
50
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
70806673
PNI
PTネジ
25
1
65
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70806689
PNI
PTネジ
25
1
75
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
70806698
PNI
PTネジ
25
1
100
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70806707
PNI
PTネジ
25
1
125
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材