曜日別特売

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) - シーケー金属

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全66種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807179BRT15×15×201/2×1/2×3/4
1,460
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807188BRT20×15×153/4×1/2×1/2
1,460
719
791(税込)
当日出荷
70807197BRT20×15×203/4×1/2×3/4
1,460
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807206BRT20×20×323/4×3/4×11/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807215BRT25×15×151×1/2×1/2
1,570
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807224BRT25×15×251×1/2×1
1,570
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807233BRT25×20×151×3/4×1/2
1,570
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807249BRT25×20×201×3/4×3/4
1,570
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807258BRT25×20×251×3/4×1
1,570
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807267BRT25×25×321×1×11/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807276BRT25×25×401×1×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807285BRT25×25×501×1×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807294BRT32×20×2011/4×3/4×3/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807303BRT32×20×3211/4×3/4×11/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807319BRT32×25×1511/4×1×1/2
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807328BRT32×25×2011/4×1×3/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807337BRT32×25×2511/4×1×1
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807346BRT32×25×3211/4×1×11/4
3,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807355BRT32×25×4011/4×1×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807364BRT32×32×4011/4×11/4×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807373BRT32×25×5011/4×1×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807389BRT32×32×5011/4×11/4×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807398BRT40×20×2011/2×3/4×3/4
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807407BRT40×20×4011/2×3/4×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807416BRT40×25×2511/2×1×1
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807425BRT40×25×3211/2×1×11/4
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807434BRT40×25×4011/2×1×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807443BRT40×25×5011/2×1×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807459BRT40×32×1511/2×11/4×1/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807468BRT40×32×2011/2×11/4×3/4
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807477BRT40×32×2511/2×11/4×1
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807486BRT40×32×3211/2×11/4×11/4
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807495BRT40×32×4011/2×11/4×11/2
4,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807504BRT40×32×5011/2×11/4×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807513BRT40×40×5011/2×11/2×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807529BRT40×40×6511/2×11/2×21/2
14,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807538BRT50×25×252×1×1
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807547BRT50×25×322×1×11/4
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807556BRT50×25×402×1×11/2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807565BRT50×25×502×1×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807574BRT50×32×252×11/4×1
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807583BRT50×32×322×11/4×11/4
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807599BRT50×32×402×11/4×11/2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807608BRT50×32×502×11/4×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807617BRT50×32×652×11/4×21/2
14,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807626BRT50×40×202×11/2×3/4
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807635BRT50×40×252×11/2×1
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807644BRT50×40×322×11/2×11/4
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807653BRT50×40×402×11/2×11/2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
70807669BRT50×40×502×11/2×2
6,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする