黒 鋳鉄製合フランジ 10K

黒 鋳鉄製合フランジ 10K - シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10K - シーケー金属

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70807836合F10K151/295154
1,520
689
758(税込)
当日出荷
70807845合F10K203/4100154
1,660
729
802(税込)
当日出荷
70807854合F10K251125194
2,400
999
1,099(税込)
当日出荷
70807863合F10K321-1/4135194
2,820
1,298
1,428(税込)
当日出荷
70807879合F10K401-1/2140194
3,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70807888合F10K502155194
3,790
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70807897合F10K652-1/2175194
4,690
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70807906合F10K803185194
5,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70807915合F10K1004210198
6,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70807924合F10K1255250238
10,480
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70807933合F10K1506280238
13,380
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする