シーケー金属
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状
フランジ
規格
JIS B2239
ねじの種類
PTネジ
表面処理
鋳放し
呼び圧力
5K
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70807949
合F5K
15
1/2
80
12
4
¥
1,200
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
70807958
合F5K
20
3/4
85
12
4
¥
1,330
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
70807967
合F5K
25
1
95
12
4
¥
1,480
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
70807976
合F5K
32
1-1/4
115
15
4
¥
1,860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
70807985
合F5K
40
1-1/2
120
15
4
¥
2,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
70807994
合F5K
50
2
130
15
4
¥
2,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70808003
合F5K
65
2-1/2
155
15
4
¥
3,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70808019
合F5K
80
3
180
19
4
¥
5,140
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
70808028
合F5K
100
4
200
19
8
¥
6,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808037
合F5K
125
5
235
19
8
¥
7,810
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808046
合F5K
150
6
265
19
8
¥
10,030
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材