シーケー金属
コート 鋳鉄製合フランジ 10K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質
球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状
フランジ
規格
JIS B2239
ねじの種類
PTネジ
表面処理
樹脂コーティング
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808055
合F10K
15
1/2
95
15
4
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808064
合F10K
20
3/4
100
15
4
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808073
合F10K
25
1
125
19
4
¥
4,310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808089
合F10K
32
1-1/4
135
19
4
¥
5,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808098
合F10K
40
1-1/2
140
19
4
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808107
合F10K
50
2
155
19
4
¥
7,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808116
合F10K
65
2-1/2
175
19
4
¥
9,760
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808125
合F10K
80
3
185
19
4
¥
12,130
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70808134
合F10K
100
4
210
19
8
¥
14,280
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808143
合F10K
125
5
250
23
8
¥
22,620
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808159
合F10K
150
6
280
23
8
¥
27,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材