曜日別特売

コート 鋳鉄製合フランジ 5K

コート 鋳鉄製合フランジ 5K - シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5K - シーケー金属

CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。

形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70808168合F5K151/280124
2,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808177合F5K203/485124
2,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808186合F5K25195124
2,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808195合F5K321-1/4115154
4,100
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808204合F5K401-1/2120154
4,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808213合F5K502130154
5,520
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808229合F5K652-1/2155154
7,110
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808238合F5K803180194
11,270
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808247合F5K1004200198
12,750
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808256合F5K1255235198
16,410
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70808265合F5K1506265198
21,470
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする