曜日別特売

Elgato Flex Arm L

Elgato Flex Arm L - CORSAIRElgato Flex Arm L - CORSAIRElgato Flex Arm L - CORSAIRElgato Flex Arm L - CORSAIRElgato Flex Arm L - CORSAIR

FLEXARMLを使って、ElgatoMultiMountモジュラーリグシステムを延長できます。
4本のスチール製ポールと連結式ボールジョイントを特徴としたFlexArmSは、MasterMountと使用して長さを延長できるだけでなく、三次元に調節することで、カメラ、照明装置、その他のギアの可動域を広げます。

セット内容
1×チューブ大(約24cm)、1×チューブ中(約17cm)、2×チューブ小(約8cm)
、各チューブ接続用ボールジョイント
用途撮影用器具質量(g)645高さ(cm)12.6横(cm)3.7奥行き(cm)44.5内容量1個
注意
※1/4インチソケットはElgatoMASTERMOUNTL(製品B)に同梱されるもので、本製品(製品A)自体には含まれていません。
※単独での使用不可。
※製品BElgatoMASTERMOUNTLとセットでの使用必須。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7080830810AAC9901
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする