曜日別特売

Elgato Master Mount L

Elgato Master Mount L - CORSAIRElgato Master Mount L - CORSAIRElgato Master Mount L - CORSAIRElgato Master Mount L - CORSAIRElgato Master Mount L - CORSAIR

MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。
多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。
ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。
安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。

用途撮影用器具セット内容3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい質量(g)1380高さ(cm)14.7横(cm)7.1奥行き(cm)72.5内容量1個
注意
※単独での使用可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7080841410AAB9901
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする