曜日別特売

Elgato Solid Arm

Elgato Solid Arm - CORSAIRElgato Solid Arm - CORSAIRElgato Solid Arm - CORSAIRElgato Solid Arm - CORSAIR

カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。
カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。

用途撮影用器具セット内容SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1質量(g)460高さ(cm)4.4横(cm)41.2奥行き(cm)9.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7080843910AAG9901
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする