CORSAIR
Elgato Wave Pop Filter
コンデンサーマイク用のポップガード
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
PopFilter本体、クイックスタートガイド
質量(g)
140
高さ(cm)
12.7
横(cm)
8.2
奥行き(cm)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808484
10MAD9901
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください