CORSAIR
Elgato Wave Shock Mount
コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途
キーボード・アクセサリー
セット内容
WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド
質量(g)
305
高さ(cm)
19
横(cm)
4.8
奥行き(cm)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808493
10MAE9901
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください