曜日別特売

Elgato Wave:3

Elgato Wave:3 - CORSAIRElgato Wave:3 - CORSAIRElgato Wave:3 - CORSAIRElgato Wave:3 - CORSAIR

クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク

用途マイク仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB)セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1寸法(mm)205×205×35質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAMインターフェースUSB-C解像度24ビット応答周波数(Hz)70~20000パターン(極性)カーディオイドサンプルレート48/96kHz音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン)ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7080851810MAB9901
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする