レイ・アウト
iPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルド
ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。
四つ角のエアクッション。
柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
適合機種
iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ドナルド
質量(g)
60
タイプ
手帳型
幅(cm)
7.6
対応
Qi充電
高さ(cm)
14.4
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・エアクッション付・マグネット付
奥行き(cm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70808658
RT-DP24TBC7/DD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください