曜日別特売

AQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド

AQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウトAQUOS sense3/lite/basic/S7 耐衝撃マットHV BABY SKIN/レッド - レイ・アウト
(1件のレビュー)

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7耐衝撃マットハイブリッドBABYSKIN/レッド赤ちゃん肌のようにさらさらな手触り。
しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。
側面は衝撃に強いTPU素材。
四つ角にはエアクッション内蔵。
その日の気分やシーンによって、ボタンのカラーをチェンジできます。
ストラップホール付き。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂レッド質量(g)約28タイプケース型幅(cm)約7.5対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7対応ロボクル高さ(cm)約15.1特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付奥行き(cm)約1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70809227RT-AQSE3BS1/R
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 営業の連絡携帯に使用
製造業

持ちやすくカバンやポケットの中でひっかかりもなく使いやすい。
色味が思っていたよりピンク寄りでかわいらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする