レイ・アウト
AQUOS sense4/lite/basic/sense5G 手帳 マグネット/ブラック/レッド
衝撃に強く、使いやすい。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ブラック/レッド
質量(g)
65
タイプ
手帳型
幅(cm)
8.5
対応機種
AQUOSsense5G/sense4/sense4lite/sense4basic
高さ(cm)
15.6
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809489
RT-AQSE4ELC1/BR
オープン
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください