レイ・アウト
Galaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリア
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
端末のストラップホール使用可能。
マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
23
幅(cm)
7.4
高さ(cm)
15.3
奥行き(cm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809568
RT-GA21TC3/CM
GalaxyA21/A20
クリア
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
ケース型
熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください