レイ・アウト
Galaxy A21/A20 ディズニー/TPUソフト キラキラ/ミッキーマウス
ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
端末のストラップホール使用可能。
マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ミッキーマウス
質量(g)
23
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.4
対応機種
GalaxyA21/A20
高さ(cm)
15.3
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809613
RT-DGA21A/MKM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください