何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。スマートフォンのLCDパネルからは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。