曜日別特売

Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック

Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック - レイ・アウト

ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70809839RT-GA21AC3/B
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする