レイ・アウト
Galaxy A21/A20 耐衝撃 手帳 サイドマグネット プレート/ピンク
4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金
色
ピンク
質量(g)
80
タイプ
手帳型
幅(cm)
11
対応機種
GalaxyA21/A20
高さ(cm)
20.5
特性
耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・マグネット付
奥行き(cm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70809936
RT-GA21TBC2/P
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください