レイ・アウト
Galaxy A51 5G ピクサー/ハイブリッド Charaful/エイリアン
カラフルで可愛いハイブリッドケース。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
23
幅(cm)
7.8
高さ(cm)
16.2
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70810198
RT-DGA51UC/ALM
GalaxyA515G
エイリアン
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
ケース型
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください