レイ・アウト
Galaxy A52 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド
衝撃に強く、使いやすい。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
レッド
質量(g)
87
タイプ
手帳型
幅(cm)
8
対応機種
GalaxyA525G
高さ(cm)
16.5
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70810618
RT-GA52ELC1/R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください