レイ・アウト
Galaxy A52 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
衝撃をやわらげるTPU素材。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ハード
質量(g)
33
幅(cm)
8
高さ(cm)
16.9
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70810636
RT-GA52CC14/CBM
GalaxyA525G
クリア/ブラック
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
ケース型
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください