曜日別特売

Galaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック

Galaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G ガラス カメラ 10H eyes /ブラック - レイ・アウト

安心・簡単仕様・美しい一体感。
カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。
端末に合わせたカラーで装着後も違和感なくご使用いただけます。
ガラス表面には防汚コートをほどこしました。
清潔に、永くお使いいただけます。
通常のフィルムは表面硬度2H~3H。
それをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトします。
透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン糊(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、ポリカーボネイトブラック質量(g)20幅(cm)6対応機種GalaxyS215G高さ(cm)17.9表面硬度10H特性ガラス・防傷加工・防汚コート奥行き(cm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70810679RT-GS21FG/CAB
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする