Galaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック

Galaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウトGalaxy S21 5G 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット/ブラック - レイ・アウト

4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラックタイプ手帳型幅(cm)8対応機種GalaxyS215G対応Qi充電高さ(cm)15.8特性耐衝撃・ポケット付・エアクッション付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付奥行き(cm)1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70810889RT-GS21TBC1/BB
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする