曜日別特売

Galaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢

Galaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウトGalaxy S21+ 5G フィルム 指紋防止 光沢 - レイ・アウト

ズレずに貼れてほこりの混入も防ぐ防埃構造。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。
透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです(表面鉛筆硬度:2H)。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20幅(cm)10対応機種GalaxyS21+5G高さ(cm)21.5表面硬度2H特性指紋防止・光沢・防傷加工奥行き(cm)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811187RT-GS21PF/A1
オープン
699
769(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする