曜日別特売

Xperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス

Xperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウトXperia 10 III ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウト

ズレずに貼れてほこりの混入も防ぐ防埃構造。
貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。
写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。
通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。
ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。
誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)40幅(cm)10対応機種Xperia10III高さ(cm)20表面硬度10H特性ガラス・光沢・防汚コート奥行き(cm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811528RT-RXP10M3F/BSCG
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする