レイ・アウト
Xperia 5 II ハイブリッド/クリア
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。
鉛筆硬度2Hで傷に強い。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
質量(g)
19
幅(cm)
7.1
対応
指紋認証
高さ(cm)
16.1
表面硬度
2H
奥行き(cm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70811878
RT-RXP5M2CC2/CM
クリア
Xperia5II
ケース型
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください