レイ・アウト
Xperia 5 II 耐衝撃ハイブリッド Puffull/クリア/ブラック
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。
全周フルエアクッション。
鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。
デザインを損ねない側面のストラップホール。
衝撃をやわらげるTPU素材。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
セット内容
2H
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア/ブラック
質量(g)
28
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.4
対応機種
Xperia5II
対応
指紋認証
高さ(cm)
16.7
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70812149
RT-RXP5M2CC14/CBM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください