曜日別特売

Xperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収

Xperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 - レイ・アウトXperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 - レイ・アウトXperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 - レイ・アウトXperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 - レイ・アウトXperia Ace II フィルム TPU 光沢 フルカバー 衝撃吸収 - レイ・アウト

澄みきった透明感。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない。
特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。

用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面)質量(g)20幅(cm)9対応機種XpariaAceII高さ(cm)18特性耐衝撃・光沢奥行き(cm)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70812264RT-RXPAM2F/WZD
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする